Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2RUL8 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #1 | AC3DUH

WESTWARD 2RUL8 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #1

În stoc
Element: AC3DUH Model: 2RUL8
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu șurub
Dimensiunea burghiului5 / 64 "
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor1 / 8 la 1 / 4
Dia de sfârșit mare.5 / 32 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Mărimea#1
Diafragmă mică.1 / 16 "
Lungime conică (in)3/4
TipFlaut în spirală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiDia de sfârșit mare.Lungime totalăMărimeaDiafragmă mică.Preț
WESTWARD 2RUL9 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #2 | AC3DUJ 2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€6.20
WESTWARD 2RUP1 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€7.78
WESTWARD 2RUP2 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #4 | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€8.45
WESTWARD 2RUP3 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€10.72
WESTWARD 2RUP4 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€20.80
WESTWARD 2RUP5 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€35.57
WESTWARD 2RUP6 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #8 | AC3DUQ 2RUP613 / 16 "1-1/32 "4.125 "#83 / 4 "€44.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2RUL8 Screw Extractor Spiral Flute Dimensiunea #1
€5.08 /unitate