Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UJX8 Foarfece 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMG

WESTWARD 2UJX8 Foarfece 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere

În stoc
Element: AC3LMG Model: 2UJX8
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
€39.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectricieni Foarfece
ReglabilNu
Marginea lameiZimțat / drept
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerInele alungite
Manipulați materialulNailon și fibră de sticlă
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerBuclă
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii1.625 "
Lungime totală5.5 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăElectrice și comunicații
Forma vârfuluiAscuţit
TipMâna dreaptă / stângă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8213009000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiReglabilMarginea lameiLungime totalăAplicație primarăManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulPreț
WESTWARD 2UJX7 foarfece 8 inch lungime totală 2 inch tăiat | AC3LMF 2UJX72"DaZimțat / drept8"multifuncționalăAlbastru / NegruCurbă ergonomicăPolipropilenă și cauciuc din plastic termic€23.52
WESTWARD 2UJX9 Foarfece 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere | AC3LMH 2UJX91.25 "NuZimțat / drept5.75 "multifuncționalăAlbastruCurbă ergonomicăPolipropilenă€14.91
WESTWARD 2UJY1 Foarfece 7 1/4 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMJ 2UJY11.625 "NuZilat / unghi7.25 "multifuncționalăAlbastru / NegruCurbă ergonomicăPolipropilenă și cauciuc din plastic termic€29.68
WESTWARD 4YP37 Forfecare multifuncțională 7 1/2 Lungime totală 1 5/8 Tăiere | AE2NKH 4YP371.625 "NuDrept7.5 "multifuncționalăAlbastruCurbă ergonomicăPVC din plastic€46.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2UJX8 Foarfece 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere
€39.10 /unitate