Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UJY1 Foarfece 7 1/4 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMJ

WESTWARD 2UJY1 Foarfece 7 1/4 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere

În stoc
Articol: AC3LMJ Model: 2UJY1
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
€29.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece
ReglabilNu
Marginea lameiZilat / unghi
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaAlbastru / Negru
Design mânerCurbă ergonomică
Manipulați materialulPolipropilenă și cauciuc din plastic termic
Stilul mâneruluiÎndoit
Tip mânerDrept, Ergonomic
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii1.625 "
Lungime totală7.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarămultifuncțională
Forma vârfuluibont
TipMâna dreaptă / stângă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8213009000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiReglabilMarginea lameiLungime totalăAplicație primarăManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulPreț
WESTWARD 2UJX7 foarfece 8 inch lungime totală 2 inch tăiat | AC3LMF 2UJX72"DaZimțat / drept8"multifuncționalăAlbastru / NegruCurbă ergonomicăPolipropilenă și cauciuc din plastic termic€23.52
WESTWARD 2UJX8 Foarfece 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMG 2UJX81.625 "NuZimțat / drept5.5 "Electrice și comunicațiiAlbastruInele alungiteNailon și fibră de sticlă€39.10
WESTWARD 2UJX9 Foarfece 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere | AC3LMH 2UJX91.25 "NuZimțat / drept5.75 "multifuncționalăAlbastruCurbă ergonomicăPolipropilenă€14.91
WESTWARD 4YP37 Forfecare multifuncțională 7 1/2 Lungime totală 1 5/8 Tăiere | AE2NKH 4YP371.625 "NuDrept7.5 "multifuncționalăAlbastruCurbă ergonomicăPVC din plastic€46.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2UJY1 Foarfece 7 1/4 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere
€29.68 /unitate