Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV62 Set de șuruburi 4 buc. Permite oțel pentru scule | AH8GGK

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 pcs. Allow Tool Steel

În stoc
Articol: AH8GGK Model: 38RV62
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
€25.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet drivere piuliță
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaPudră acoperită
Dimensiune hexagonală1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
MaterialOţel
Lungime totală1.875 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic
    • 38RV62 is a suggested replacement of 42W515

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 401L17 Set de șuruburi, multicolor, 7 piese | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE€75.31
WESTWARD 401L18 Set de șuruburi, multicolor, 10 bucăți | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "metric€82.18
WESTWARD 401L15 Set de șuruburi cu piuliță cu tijă, 7 inchi, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, tijă de 3 inchi Lg | CU9YCE 401L15----€104.86
WESTWARD 401L16 Set de șuruburi cu piuliță cu tijă, metrice, 7 inchi, spațiu pentru șuruburi 25 mm, tijă de 3 inchi Lg | CU9YCF 401L16----€99.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 pcs. Allow Tool Steel
€25.88 /unitate