Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 39D767 Pulverizator portabil 2 galoane Gravare/acid | AC7ZYN

WESTWARD 39D767 Pulverizator portabil 2 galoane Gravare/acid

În stoc
Element: AC7ZYN Model: 39D767

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€145.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
Completați dimensiunea deschiderii4"
Lungimea furtunului38 "
Material furtunPVC
În rezervorul de filtruN
Materialul duzeipolietilenă
Tip duzăCon reglabil
Domeniul de presiune40 psi
Eliberare de presiuneDa
Capacitate rezervor2 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Lungimea baghetei12 "
Material baghetăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)51.82
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8424819090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea pompei (8 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMaterial furtunDomeniul de presiunePreț
WESTWARD 12U481 Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 1.0 galon | AA4MFZ 12U48142 "PVC / Nylon armat35 la 45 psi€98.89
WESTWARD 39D762 Pulverizator portabil 2 galoane | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€123.04
WESTWARD 39D763 Pulverizator portabil 2 galoane | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€153.67
WESTWARD 39D764 Pulverizator portabil 3 galoane | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€135.48
WESTWARD 39D765 Pulverizator portabil 3 galoane multifuncțional | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€133.46
WESTWARD 39D766 Pulverizator portabil 3 galoane | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€126.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 39D767 Pulverizator portabil 2 galoane Gravare/acid
€145.19 /unitate