Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 39D763 Pulverizator portabil 2 galoane | AC7ZYJ

WESTWARD 39D763 Pulverizator portabil 2 galoane

În stoc
Articol: AC7ZYJ Model: 39D763
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
€153.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
Completați dimensiunea deschiderii4"
Lungimea furtunului46 "
Material furtunPVC
În rezervorul de filtruY
Materialul duzeipolietilenă
Tip duzăCon reglabil
Domeniul de presiune40 psi
Eliberare de presiuneDa
Capacitate rezervor2 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Lungimea baghetei18 "
Material baghetăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8424819090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea pompei (8 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMaterial furtunDomeniul de presiunePreț
WESTWARD 12U481 Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 1.0 galon | AA4MFZ 12U48142 "PVC / Nylon armat35 la 45 psi€98.53
WESTWARD 39D762 Pulverizator portabil 2 galoane | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€109.23
WESTWARD 39D764 Pulverizator portabil 3 galoane | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€135.02
WESTWARD 39D765 Pulverizator portabil 3 galoane multifuncțional | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€133.03
WESTWARD 39D766 Pulverizator portabil 3 galoane | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€126.34
WESTWARD 39D767 Pulverizator portabil 2 galoane Gravare/acid | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€144.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 39D763 Pulverizator portabil 2 galoane
€153.67 /unitate