WESTWARD 3A528 Stick cu capse de carton 1-1/4 x 5/8 L - Pachet De 25000 | AC8GNH

WESTWARD 3A528 Stick cu capse de carton 1-1/4 x 5/8 L - Pachet de 25000

În stoc
Element: AC8GNH Model: 3A528

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€481.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse de carton
Tipul de colațieAdeziv
CuloriCupru
Coroană1-1/4 "
Lungimea piciorului5 / 8 "
MaterialMetal cupru
Tipul punctuluiAscuţit
Tip capsăLipi
Cantitate stick50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9225
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)43.94
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea picioruluiMaterialPkg. Cant.Preț
WESTWARD 3A529 Stick cu capse de carton 1-3/8 x 5/8 L - Pachet De 25000 | AC8GNJ 3A529Cupru5 / 8 "Metal cupru25000€491.19
WESTWARD 3A530 Carton Capse Bobina 1-1/4 x 5/8 L - Pachet De 24000 | AC8GNK 3A530Cupru5 / 8 "Metal cupru24000€524.97
WESTWARD 4PME6 Carton Capse Stick 1-1/4 x 3/4 L - Pachet De 25000 | AD9DEJ 4:6Cupru3 / 4 "Metal cupru25000€441.41
WESTWARD 4PME7 Carton Capse Stick 1-3/8 x 3/4 L - Pachet De 25000 | AD9DEK 4:7Cupru3 / 4 "Metal cupru25000€520.20
WESTWARD 4PMF1 Carton Capse Bobina 1-1/4 x 3/4 L - Pachet De 24000 | AD9DEN 4PMF1Cupru3 / 4 "Metal cupru24000€565.58
WESTWARD 4PMG6 Carton Capse Stick 1/2 x 3/8 L - Pachet De 25000 | AD9DFC 4PMG6Silver3 / 8 "Metal galvanizat25000€181.52
WESTWARD 4PMG7 Carton Capse Stick 1/2 x 1/2 L - Pachet De 25000 | AD9DFD 4PMG7Silver1 / 2 "Metal galvanizat25000€190.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3A528 Stick cu capse de carton 1-1/4 x 5/8 L - Pachet de 25000
€481.33 /ambalaj