WESTWARD 3LE86 Port. Sursă de alimentare manivelă 800/600a 12/24v | AC9XNY

WESTWARD 3LE86 Port. Sursă de alimentare manivelă 800/600a 12/24v

În stoc
Articol: AC9XNY Model: 3LE86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€788.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare portabilă
amperi34 ore
Cablu de măsurare# 2 AWG
Lungime cablu50 "
Adâncimea totală7"
Inălțime totală15.5 "
Lățimea totală13.5 "
Amperi de vârf2000
Voltaj12 / 24V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8504409550
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ore amperi (34 A / oră)
    • Amplificatori de manivelă (800 / 600A)
    • 3LE86 este un înlocuitor sugerat al 3LE85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3LE86 Port. Sursă de alimentare manivelă 800/600a 12/24v
€788.76 /unitate