Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LGU1 Alezoare manuală reglabilă 1 13/16-2 7/32 16 Oțel de mare viteză | AD8PGC

WESTWARD 4LGU1 Alez manual reglabil 1 13/16-2 7/32 16 Oțel de mare viteză

În stoc
Element: AD8PGC Model: 4LGU1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€230.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare manuală cu lamă reglabilă
Tip lamăDrept
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1-13/16 - 2-7/32"
MaterialOțel de scule întărit și șlefuit de precizie
Număr de bucați1
Lungime totală16 "
CoadăDrept
Tip ShankDrept
Dimensiunea Range1-13/16" to 2-7/32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8207600035
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LGU1 Alez manual reglabil 1 13/16-2 7/32 16 Oțel de mare viteză
€230.98 /unitate