Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZC7 Șofer de șoc pentru dublură 3/8 x 2 | AD8TBB

WESTWARD 4LZC7 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2

În stoc
Element: AD8TBB Model: 4LZC7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Lungimea bitului3 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea5"
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0558
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaTip sfatPreț
WESTWARD 4LYZ6 Driver pentru biți pentru priză de impact 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Oxid negru2"SAET40Torx€9.44
WESTWARD 4LYZ7 Dispozitiv de șocuri pentru priză de impact 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Oxid negru2"SAET45Torx€9.60
WESTWARD 4LYZ9 Șofer de șuruburi 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Oxid negru2"SAET50Torx€9.92
WESTWARD 4LZA8 Dispozitiv de șocuri pentru priză cu impact 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "oiled2"SAE3 / 16 "Hex€11.33
WESTWARD 4LZA9 Șofer de șoc pentru priză 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "oiled2"SAE7 / 32 "Hex€11.63
WESTWARD 4LZC6 Șofer de șoc pentru priză 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "oiled2"metric4mmHex€11.54
WESTWARD 4LZD5 Dispozitiv de șocuri pentru priză cu impact 1/2 Drive 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Oxid negru2"metric8Hex€10.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZC7 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2
€11.31 /unitate