Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4NZL8 Cheie combinată cu clichet 12 mm X-beam Ergo | AD9BAT

WESTWARD 4NZL8 Cheie combinată cu clichet 12 mm X-beam Ergo

În stoc
Element: AD9BAT Model: 4NZL8
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
€21.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului12mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8.156 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieMâner de răsucire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCompensaLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4NZL4 Cheie combinată cu clichet 8 mm X-beam Ergo | AD9BAP 4NZL40 grade5 29 / 32 "8€60.58
WESTWARD 4NZL7 Cheie combinată cu clichet 11 mm X-beam Ergo | AD9BAR 4NZL715 grade7 21 / 32 "11€19.55
WESTWARD 4NZN1 Cheie combinată cu clichet 14 mm X-beam Ergo | AD9BAV 4NZN10 grade9.25 "14mm€22.06
WESTWARD 4NZN2 Cheie combinată cu clichet 15 mm X-beam Ergo | AD9BAW 4NZN20 grade9 13 / 16 "15mm€75.32
WESTWARD 4NZN4 Cheie combinată cu clichet 17 mm X-beam Ergo | AD9BAY 4NZN40 grade10 13 / 16 "17mm€73.65
WESTWARD 4NZN5 Cheie combinată cu clichet 18 mm X-beam Ergo | AD9BAZ 4NZN50 grade11 13 / 32 "18mm€89.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4NZL8 Cheie combinată cu clichet 12 mm X-beam Ergo
€21.40 /unitate