Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4NZL4 Cheie combinată cu clichet 8 mm X-beam Ergo | AD9BAP

WESTWARD 4NZL4 Cheie combinată cu clichet 8 mm X-beam Ergo

În stoc
Element: AD9BAP Model: 4NZL4
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
€60.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului8mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5 29 / 32 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea8
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieMâner de răsucire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCompensaLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4NZL7 Cheie combinată cu clichet 11 mm X-beam Ergo | AD9BAR 4NZL715 grade7 21 / 32 "11€19.55
WESTWARD 4NZL8 Cheie combinată cu clichet 12 mm X-beam Ergo | AD9BAT 4NZL80 grade8.156 "12 "€21.40
WESTWARD 4NZN1 Cheie combinată cu clichet 14 mm X-beam Ergo | AD9BAV 4NZN10 grade9.25 "14mm€22.06
WESTWARD 4NZN2 Cheie combinată cu clichet 15 mm X-beam Ergo | AD9BAW 4NZN20 grade9 13 / 16 "15mm€75.32
WESTWARD 4NZN4 Cheie combinată cu clichet 17 mm X-beam Ergo | AD9BAY 4NZN40 grade10 13 / 16 "17mm€73.65
WESTWARD 4NZN5 Cheie combinată cu clichet 18 mm X-beam Ergo | AD9BAZ 4NZN50 grade11 13 / 32 "18mm€89.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4NZL4 Cheie combinată cu clichet 8 mm X-beam Ergo
€60.58 /unitate