Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4PRC8 Îmbinare universală de impact 3/4 inch Drive 3.5 in | AD9DMF

WESTWARD 4PRC8 Articulație universală de impact 3/4 inch Drive 3.5 in

În stoc
Element: AD9DMF Model: 4PRC8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare universală de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4LYV7 Îmbinare universală de impact 3/8 inch Drive 2.5 in | AD8RYV 4LYV73 / 8 "2.5 "3 / 8 "€26.95
WESTWARD 4LZD4 Îmbinare universală de impact 1/2 inch Drive 2.5 in | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "€29.27
Imbinare universală de impact WESTWARD 4PRE5 1/4 inch Drive 1.5 in | AD9DMK 4PRE51 / 4 "1.5 "-€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4PRC8 Articulație universală de impact 3/4 inch Drive 3.5 in
€69.67 /unitate