Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYV7 Îmbinare universală de impact 3/8 inch Drive 2.5 in | AD8RYV

WESTWARD Articulație universală de impact 4LYV7 3/8 inch Drive 2.5 in

În stoc
Element: AD8RYV Model: 4LYV7
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
€26.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare universală de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaOxid negru
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0783
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4LZD4 Îmbinare universală de impact 1/2 inch Drive 2.5 in | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "€29.27
WESTWARD 4PRC8 Îmbinare universală de impact 3/4 inch Drive 3.5 in | AD9DMF 4PRC83 / 4 "3.5 "-€69.67
Imbinare universală de impact WESTWARD 4PRE5 1/4 inch Drive 1.5 in | AD9DMK 4PRE51 / 4 "1.5 "-€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Articulație universală de impact 4LYV7 3/8 inch Drive 2.5 in
€26.95 /unitate