Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4PRH7 Set de duble de impact 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM

WESTWARD 4PRH7 Set de duble de impact 1/4 3/8 1/2

În stoc
Articol: AD9DNM Model: 4PRH7
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
€97.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Dimensiunea unității1/4", 3/8", 1/2"
finalizareaOxid negru
Număr de bucați12
SAE sau MetricSAE
Socluri incluseUnitate 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Unitate: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Unitate: T60
Tip sfatTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.368
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Std. Stiluri de puncte de bit incluse (6)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț
WESTWARD 4PRG1 Set de prize de impact 3/8 Drive 6 Pt. | AD9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE și Metric3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex€116.41
WESTWARD 4PRH3 Set de duble de impact 1/2 Drive 6 Puncte | AD9DNH 4PRH31 / 2 "18SAE și MetricSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metric: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mmHex€227.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4PRH7 Set de duble de impact 1/4 3/8 1/2
€97.96 /unitate