Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4PRJ2 Tijă de impact 3/8 inch Drive 4 inch | AD9DNQ

WESTWARD 4PRJ2 Tijă de impact 3/8 inch Drive 4 inch

În stoc
Element: AD9DNQ Model: 4PRJ2
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
€9.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaOxid negru
Lungime totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaTip sfatPreț
WESTWARD 4LYZ6 Driver pentru biți pentru priză de impact 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Oxid negru2"SAET40Torx€9.44
WESTWARD 4LYZ7 Dispozitiv de șocuri pentru priză de impact 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Oxid negru2"SAET45Torx€9.60
WESTWARD 4LYZ9 Șofer de șuruburi 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Oxid negru2"SAET50Torx€9.92
WESTWARD 4LZA8 Dispozitiv de șocuri pentru priză cu impact 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "oiled2"SAE3 / 16 "Hex€11.33
WESTWARD 4LZA9 Șofer de șoc pentru priză 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "oiled2"SAE7 / 32 "Hex€11.63
WESTWARD 4LZC6 Șofer de șoc pentru priză 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "oiled2"metric4mmHex€11.54
WESTWARD 4LZC7 Șofer de șoc pentru dublură 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "oiled2"metric5"Hex€11.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4PRJ2 Tijă de impact 3/8 inch Drive 4 inch
€9.14 /unitate