Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YCK5 Măturător magnetic cu eliberare 13 inch lățime | AE2LNR

WESTWARD Măturătoare magnetică 4YCK5 cu eliberare 13 inch lățime

În stoc
Articol: AE2LNR Model: 4YCK5
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
€161.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungime extinsă41 "
Tip mânerTelescop
Lungime24 "
Capacitate de ridicare20 lb.
MaterialAx cu nervuri din aluminiu
Ziua OperațieiDispozitiv magnetic care este capabil să atragă orice obiect metalic sau piesă de schimb așezată pe podea fără a le ridica unul câte unul
Lungimea preluării13 "
Capacitate de tragere13-1 / 4 lb.
Dimensiunea suprafeței13 "x 1-1 / 2"
Tipcu roți și eliberare
Diametrul roților3.75 "
Tip roatăButuc din plastic
Lăţime15.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip roatăLungime extinsăLungimeLăţimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereTipPreț
WESTWARD 1VTY1 Măturător magnetic 13 x 2 inch 35 lb Tragere | AB3XGN 1VTY1Anvelope din cauciuc solid cu butuci din plastic42 "13 "2"--35 lb.-€87.75
WESTWARD 1VTY3 Măturător magnetic 18 inch 35lb Tragere | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-€69.38
WESTWARD 2VAH1 Măturător magnetic de tip suspendat 36 in | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin200 lb.Tip suspendat€589.04
WESTWARD 2VAH2 Măturător magnetic de tip suspendat 48 in | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin275 lb.Tip suspendat€604.38
WESTWARD 2VAH3 Măturător magnetic de tip suspendat 78 in | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin400 lb.Tip suspendat€911.33
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Măturător magnetic de tip suspendat 84 in | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin425 lb.Tip suspendat€1,105.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Măturătoare magnetică 4YCK5 cu eliberare 13 inch lățime
€161.85 /unitate