Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VTY1 Măturător magnetic 13 x 2 inch 35 lb Tragere | AB3XGN

WESTWARD 1VTY1 Măturător magnetic 13 x 2 inchi 35 lb Tragere

În stoc
Articol: AB3XGN Model: 1VTY1
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
€87.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
AsamblareNecesar
Lungime extinsă42 "
Lungime13 "
Capacitate de tragere35 lb.
Tip roatăAnvelope din cauciuc solid cu butuci din plastic
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip roatăLungime extinsăLungimeLăţimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereTipPreț
WESTWARD 1VTY3 Măturător magnetic 18 inch 35lb Tragere | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-€69.38
WESTWARD 2VAH1 Măturător magnetic de tip suspendat 36 in | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin200 lb.Tip suspendat€589.04
WESTWARD 2VAH2 Măturător magnetic de tip suspendat 48 in | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin275 lb.Tip suspendat€604.38
WESTWARD 2VAH3 Măturător magnetic de tip suspendat 78 in | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin400 lb.Tip suspendat€911.33
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Măturător magnetic de tip suspendat 84 in | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin425 lb.Tip suspendat€1,105.68
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Măturător magnetic cu eliberare 13 inch lățime | AE2LNR 4YCK5Butuc din plastic41 "24 "15.125 "Ax cu nervuri din aluminiuDispozitiv magnetic care este capabil să atragă orice obiect metalic sau piesă de schimb așezată pe podea fără a le ridica unul câte unul13-1 / 4 lb.cu roți și eliberare€161.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1VTY1 Măturător magnetic 13 x 2 inchi 35 lb Tragere
€87.75 /unitate