WESTWARD 2VAH4 Măturător magnetic de tip suspendat 84 in | AC3NYL

WESTWARD 2VAH4 Măturător magnetic de suspendare 84 in

Element: AC3NYL Model: 2VAH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,258.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Diametru1.75 "
Lungime extinsă1.75 "
Lungime84 "
MaterialMagneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiu
Ziua OperațieiAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin
Lungimea preluării84 "
Capacitate de tragere425 lb.
Dimensiunea suprafeței84 "x 5"
TipTip suspendat
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)222.25
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăLungime extinsăLungimeLăţimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereTipPreț
WESTWARD 1VTY1 Măturător magnetic 13 x 2 inch 35 lb Tragere | AB3XGN 1VTY1Anvelope din cauciuc solid cu butuci din plastic42 "13 "2"--35 lb.-€84.70
WESTWARD 1VTY3 Măturător magnetic 18 inch 35lb Tragere | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-€67.54
WESTWARD 2VAH1 Măturător magnetic de tip suspendat 36 in | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin200 lb.Tip suspendat€554.43
WESTWARD 2VAH2 Măturător magnetic de tip suspendat 48 in | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin275 lb.Tip suspendat€572.62
WESTWARD 2VAH3 Măturător magnetic de tip suspendat 78 in | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Magneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiuAgățați o măturătoare magnetică de stivuitor sau bara de protecție a vehiculului, măturați toate zonele contaminate, curățați magnetul cu mănuși sau prosop de magazin400 lb.Tip suspendat€857.54
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Măturător magnetic cu eliberare 13 inch lățime | AE2LNR 4YCK5Butuc din plastic41 "24 "15.125 "Ax cu nervuri din aluminiuDispozitiv magnetic care este capabil să atragă orice obiect metalic sau piesă de schimb așezată pe podea fără a le ridica unul câte unul13-1 / 4 lb.cu roți și eliberare€155.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2VAH4 Măturător magnetic de suspendare 84 in
€1,258.13 /unitate