Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53JW95 Clește cu vârf cu ac, lungime maxilar 2 inch, lățime vârf 1/8 inch | CD2YXA

WESTWARD 53JW95 Clește cu vârf cu ac, lungime maxilar 2 inch, lățime vârf 1/8 inch

În stoc
Articol: CD2YXA Model: 53JW95

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€35.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas
Capacitate / Material de tăiere1/16 "Sârmă de pian medie
Manipulați culoareaAlbastru rosu
Tip mânerErgonomic
IzolatNu
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2"
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului2.25 "
NesparkingNu
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajTip mânerPreț
WESTWARD 1UKK1 Clește cu vârf cu ac 6-3/8 2 fălci | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPAAlbastru interior, negru exteriorNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Nici unulErgonomic€53.55
WESTWARD 1UKK6 Clește cu vârf cu ac 11-1/8 3-1/8 Fălci | AB3NLN 1UKK611.125 "NespecificatAlbastruNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "Nici unuldipped€44.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53JW95 Clește cu vârf cu ac, lungime maxilar 2 inch, lățime vârf 1/8 inch
€35.99 /unitate