Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKK1 Clește cu vârf cu ac 6-3/8 2 fălci | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 Needle Nose Pliers 6-3/8 2 Jaw

În stoc
Articol: AB3NLJ Model: 1UKK1
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
€53.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas
Capacitate / Material de tăiere1/16 ", 1241 MPA
Manipulați culoareaAlbastru interior, negru exterior
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2"
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii5 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală6.375 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajTip mânerPreț
WESTWARD 1UKK6 Clește cu vârf cu ac 11-1/8 3-1/8 Fălci | AB3NLN 1UKK611.125 "NespecificatAlbastruNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "Nici unuldipped€44.48
WESTWARD 53JW95 Clește cu vârf cu ac, lungime maxilar 2 inch, lățime vârf 1/8 inch | CD2YXA 53JW956"1/16 "Sârmă de pian medieAlbastru rosuDaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nu a fost votatErgonomic€35.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKK1 Needle Nose Pliers 6-3/8 2 Jaw
€53.55 /unitate