Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54TL83 Bit, dimensiunea antrenare 1/4 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf 7/64 inch, lungime 1 1/2 inch, Sae | CV2ADV

WESTWARD Bit 54TL83, dimensiune de antrenare de 1/4 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf de 7/64 inch, lungime de 1 1/2 inch, Sae

În stoc
Articol: CV2ADV Model: 54TL83
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
€6.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialLungime totalăSAE sau MetricAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 20WZ92 Chiuză cu dușă 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "Chrome-Oțel S2, Crom Vanadiu1.375 "SAEStandard€11.59
WESTWARD 53YV79 Bit cu dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Poloneză completă-CrV1.75 "SAEStandard€7.53
WESTWARD 54TL89 Bit de dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.5 "SAEStandard€9.74
WESTWARD 54TM01 Cuțit dublu, metric, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel4.75 "SAEExtra lung€3.05
WESTWARD 54TM97 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€10.32
WESTWARD 54TL56 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.75 "SAEStandard€10.97
WESTWARD 54TM95 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€8.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Bit 54TL83, dimensiune de antrenare de 1/4 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf de 7/64 inch, lungime de 1 1/2 inch, Sae
€6.27 /unitate