Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MR55 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-47/64in L | AE4TPC

WESTWARD 5MR55 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-47/64 inch L

În stoc
Element: AE4TPC Model: 5MR55
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
€26.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaSatin
Cap flexibilNu
Mărimea capului3 / 8 "x 7 / 16"
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală6
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8 x 7/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5MR58 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-7/32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "€21.14
WESTWARD 5MR59 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-3/4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "€21.24
WESTWARD 5MR60 cheie cu piuliță evazată Sae 8-1/16 inch lungime | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "€49.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MR55 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-47/64 inch L
€26.21 /unitate