Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TVH7 Burghiu cu tijă conică 2 inch #5 Morse Taper Oxid negru | AE6LNN

WESTWARD Burghiu cu tijă conică 5TVH7 2 inch #5 Morse Taper Oxid negru

În stoc
Articol: AE6LNN Model: 5TVH7
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
€868.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu conic Tank
Echivalent zecimal2.0000
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului10.375 "
Dimensiune fracționată2"
CalitateScop general
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse#5
Număr de bucați1
Lungime totală17.375 "
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1.759 "
Lungime coadă6.141 "
Mărimea2"
Mărimi incluse2
Lungime Tang (In.)0.37
Raza Tang (In.)0.4724409448818898
Lățime Tang (In.)0.6259842519685039
Lungime conică (in)6.141732283464568
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiMărimi incluseDimensiune fracționatăCodul MorseLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WESTWARD 5TVE5 Burghiu cu tijă conică 11/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AE6LMD 5tve511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€29.92
WESTWARD 5TVE6 Burghiu cu tijă conică 3/8 #1 Morse Taper Oxid negru | AE6LME 5tve63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "€38.73
WESTWARD 5TVE9 Burghiu cu tijă conică 15/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AE6LMH 5tve915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€41.73
WESTWARD 5TVF2 Burghiu cu tijă conică 9/16 #2 Morse Taper Oxid negru | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€67.29
WESTWARD 5TVF4 Burghiu cu tijă conică 5/8 #2 Morse Taper Oxid negru | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€68.51
WESTWARD 5TVF7 Burghiu cu tijă conică 23/32 #2 Morse Taper Oxid negru | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "€90.50
WESTWARD 5TVF8 Burghiu cu tijă conică 3/4 #2 Morse Taper Oxid negru | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€102.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Burghiu cu tijă conică 5TVH7 2 inch #5 Morse Taper Oxid negru
€868.57 /unitate