Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWP6 Dop de robinet cu vârf spiralat Cobalt Sh47 3/8-24 | AE6LZM

WESTWARD 5TWP6 Dop de robinet cu punct spiralat Cobalt Sh47 3/8-24

În stoc
Articol: AE6LZM Model: 5TWP6
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
€64.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală24
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.381 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WESTWARD 5TWN9 Dop de robinet cu vârf spiralat Cobalt Sh47 10-24 | AE6LZE 5TWN92.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€6.85
WESTWARD 5TWP1 Dop de robinet cu vârf spiralat Cobalt Sh47 1/4-20 | AE6LZG 5TWP12.5 "200.255 "1 / 4 "1"UNC€17.79
WESTWARD 5TWP7 Dop de robinet cu vârf spiralat Cobalt Sh47 1/2-13 | AE6LZN 5TWP73.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€17.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWP6 Dop de robinet cu punct spiralat Cobalt Sh47 3/8-24
€64.84 /unitate