Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6XZ87 matriță 1 in | AF2URQ

WESTWARD 6XZ87 matriță 1 in

În stoc
Articol: AF2URQ Model: 6XZ87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€63.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatricea de înlocuire a țevilor
Material / tip de matrițăAliaj de oțel
Conduct/conductă nominală1"
Număr de bucați4
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8207406000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 22XP93 Set de filet pentru țevi Npt din oțel de mare viteză, pe partea dreaptă, de 2 inchi | AB7GBV 22XP93€18.86
WESTWARD 6XZ85 matriță 1/2 in | AF2URN 6XZ85€56.86
WESTWARD 6XZ86 matriță 3/4 in | AF2URP 6XZ86€56.86
WESTWARD 6XZ88 matriță 1 1/4 in | AF2URR 6XZ88€35.72
WESTWARD 34DA30 matriță de înlocuire pentru țevi Npt 5 inch - 6 in. | AG4KTQ 34DA30€648.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6XZ87 matriță 1 in
€63.94 /unitate