Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP93 Set de filet pentru țevi Npt din oțel de mare viteză, pe partea dreaptă, de 2 inchi | AB7GBV

WESTWARD 22XP93 Set filet pentru țeavă Npt din oțel de mare viteză, pe partea dreaptă, de 2 inchi

În stoc
Articol: AB7GBV Model: 22xp93.

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatricea de înlocuire a țevilor
Material / tip de matrițăOțel de mare viteză
Conduct/conductă nominală2 "-11-1 / 2 TPI
Număr de bucați4
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 6XZ85 matriță 1/2 in | AF2URN 6XZ85€56.86
WESTWARD 6XZ86 matriță 3/4 in | AF2URP 6XZ86€56.86
WESTWARD 6XZ87 matriță 1 in | AF2URQ 6XZ87€63.94
WESTWARD 6XZ88 matriță 1 1/4 in | AF2URR 6XZ88€35.72
WESTWARD 34DA30 matriță de înlocuire pentru țevi Npt 5 inch - 6 in. | AG4KTQ 34DA30€648.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP93 Set filet pentru țeavă Npt din oțel de mare viteză, pe partea dreaptă, de 2 inchi
€18.86 /unitate