NORTON CLP7500T X 690 Închidere hidraulică de uși Bronz fără mână | AA8UEF 1ABJ6

NORTON CLP7500T X 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână

În stoc
Element: AA8UEF Model: CLP7500T X 690Crucea Ref: 1ABJ6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Tip brațCloser Plus (R)
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatȚineți deschis
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriBronz întunecat
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaBronz întunecat
Înălțimea carcasei3.875 "
Lungimea carcasei13.625 "
Lățimea carcasei2.125 "
Lățimea interioară a ușii54 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareCadrul superior
Proiecție din perete2-1/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.427
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8302413000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru brațTip brațCulorifinalizareaStil de montarePreț
NORTON CLP7500 X 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€557.33
NORTON UNI7500 x 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€581.62
NORTON UNI7500H x 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€603.75
NORTON UNI7500H x 689 Închide uși hidraulic Aluminiu fără mână | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AluminiuAluminiuCadrul superior€603.75
Închidere hidraulică NORTON 7500H Seria 7500 Aluminiu | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardAluminiuAluminiuCadrul superior€639.36
Închidere hidraulică NORTON 7500H Seria 7500 Bronz închis | AB3DQV 1RM23 7500HAluminiuStandardBronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€639.36
Închidere hidraulică NORTON 7500 x 689 | AB3DQW 1RM24 7500 x 689AluminiuStandardAluminiuAluminiuCadrul superior€686.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON CLP7500T X 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână
€491.78 /unitate