Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER90SB9-063-10T Metal de umplutură 0.062 Er90sb9 | AF6QKQ 20AP97

WESTWARD ER90SB9-063-10T Metal de umplutură 0.062 Er90sb9

În stoc
Articol: AF6QKQ Model: ER90SB9-063-10TCrucea Ref: 20AP97
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
€706.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMetal de umplutură
Clasificare AWSER90SB9
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru0.062 "
Lungime36 "
MaterialOțel slab aliat
Forța de tracțiune60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7229909000

Detalii produs:

    • Sub-marca: GENERIC

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruForța de tracțiunePreț
WESTWARD ER80SD2-094-10T Metal de umplutură 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb.0.093 "68,000 psi€206.78
WESTWARD ER80SD2-125-01T Metal de umplutură 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb.0.125 "68,000 psi€21.18
WESTWARD ER80SD2-125-10T Metal de umplutură 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb.0.125 "68,000 psi€206.78
WESTWARD ER90SB3-063-01T Metal de umplutură 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 lb.0.062 "78,000 psi€22.30
WESTWARD ER80SB2-063-01T Metal de umplutură 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 lb.0.062 "68,000 psi€21.45
WESTWARD ER80SB2-063-10T Metal de umplutură 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb.0.062 "68,000 psi€184.38
WESTWARD ER80SB2-094-01T Metal de umplutură 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb.0.093 "68,000 psi€20.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER90SB9-063-10T Metal de umplutură 0.062 Er90sb9
€706.04 /unitate