Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD GGS_51242 Glisiere pentru sertar, 33 1/2 inch Lg deschis, 32H848/32H849/32H850, rulment cu bile, 1 Pr | CV2ARC 41GX31

WESTWARD GGS_51242 Glisiere pentru sertar, 33 1/2 inch deschis Lg, 32H848/32H849/32H850, rulment cu bile, 1 pr

În stoc
Articol: CV2ARC Model: GGS_51242Crucea Ref: 41GX31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€61.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiapozitive cu sertare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
WESTWARD GGS_51215 Glisiere pentru sertar, 14 inch Lg închis, 27 1/2 inch Lg deschis, 2Czy3, rulment cu bile, 1 Pr | CV2AQP 41GX04 GGS_512152€34.18
WESTWARD 05-A0148-3 Glisiere pentru sertar, 14 inch închis Lg, 28 3/4 inch deschis Lg, 48Rj73/48Rj74, rulment cu bile | CV2AQQ 42XN05 05-A0148-31€19.82
WESTWARD GGS_51212 Glisiere pentru sertar, 15 inch Lg închis, 29 1/2 inch Lg deschis, 32H870/32H871, rulment cu bile, 1 Pr | CV2AQR 41GX01 GGS_512122€31.62
WESTWARD GGS_51214 Glisiere pentru sertar, 16 inch Lg închis, 31 1/2 inch Lg deschis, 31Ce51/31Ce53/31Ce55, rulment cu bile | CV2AQT 41GX03 GGS_512142€35.01
WESTWARD 05-A016E-6 Glisiere pentru sertar, 16 inch închis Lg, 31 1/2 inch deschis Lg, 48Zf02, rulment cu bile, 2 buc | CV2AQU 43RE64 05-A016E-62€32.68
WESTWARD GGS_56589 Glisiere pentru sertar, 16 inch Lg închis, 31 1/2 inch Lg deschis, rulment cu bile | CV2AQV 115N81 GGS_565891€37.61
WESTWARD GGS_51213 Glisiere pentru sertar, 30 inch deschis Lg, 32H870/32H871, rulment cu bile, capacitate de încărcare 66 lb per Pr | CV2AQW 41GX02 GGS_512132€31.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD GGS_51242 Glisiere pentru sertar, 33 1/2 inch deschis Lg, 32H848/32H849/32H850, rulment cu bile, 1 pr
€61.96 /ambalaj