Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD H1825 Bit de putere cu cap hexagonal 5 buc. | AD3QAK 40L610

WESTWARD H1825 Bit de putere cu cap hexagonal 5 buc

În stoc
Element: AD3QAK Model: H1825Crucea Ref: 40L610

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitHex
Lățimea lamei1 / 8 "
Lungime2"
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului1 / 8 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD H31625 Bit de putere cu cap hexagonal 3/16 2 inch 5 buc | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5€28.10
WESTWARD H33225 Bit de putere cu cap hexagonal 3/32 2 inch 5 buc | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5€28.10
WESTWARD H53225 Bit de putere cu cap hexagonal 5/32 2 inch 5 buc | AD3QAN 40L613 H53225-5 / 32 "5€28.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD H1825 Bit de putere cu cap hexagonal 5 buc
€28.10 /ambalaj