Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD RG60-063-10T Tijă de sudare R60 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JQK ​​41R250

WESTWARD RG60-063-10T Tija de sudura R60 1/16 inch diametru 10 lb.

În stoc
Articol: AD4JQK Model: RG60-063-10TCrucea Ref: 41R250
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
€123.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSR60
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 16 "
Lungime36 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune63,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7215500015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD RG60-063-01T Tijă de sudare R60 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JQJ 41R249 RG60-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€17.24
WESTWARD RG60-125-01T Tijă de sudare R60 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JQN 41R253 RG60-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€16.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD RG60-063-10T Tija de sudura R60 1/16 inch diametru 10 lb.
€123.73 /unitate