Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U30537.018.0250 Ancoră pentru perete tubular cu diametrul de 3/16 inch, 50 buc | AA3GCG 11K358

WESTWARD U30537.018.0250 Ancoră pentru perete tubular 3/16 inch dia., 50 buc.

În stoc
Articol: AA3GCG Model: U30537.018.0250Crucea Ref: 11K358
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
€34.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete gol
Lungimea ancorei2 1 / 16 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOțel carbon zincat
Lungimea surubului2 1 / 16 "
Dimensiunea șurubului3 / 16 "
Grosimea peretelui1/8 până la 5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U30537.018.0250 Ancoră pentru perete tubular 3/16 inch dia., 50 buc.
€34.52 /ambalaj