Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U34363.012.0037 Șaibă cu nituri, rotundă din aluminiu, dimensiune 1/8 X 3/8, 500 buc | AE4XAQ 5NNT9

WESTWARD U34363.012.0037 Saiba cu nituri, rotunda din aluminiu, dimensiune 1/8 X 3/8, 500 buc.

În stoc
Articol: AE4XAQ Model: U34363.012.0037Crucea Ref: 5NNT9
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
€47.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu nituri
finalizareaSimplu
În interiorul Dia.1 / 8 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.3 / 8 "
ModelaRundă
Grosime0.056 "
Grosime Toleranță0.052 - 0.060 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7616109090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U34363.012.0037 Saiba cu nituri, rotunda din aluminiu, dimensiune 1/8 X 3/8, 500 buc.
€47.57 /ambalaj