Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U34363.025.0050 Șaibă cu nituri rotundă din aluminiu, dimensiune filet 1/4 X 1/2, buc. 100 | AE4XAU 5NNU2

WESTWARD U34363.025.0050 Șaibă cu nituri rotund din aluminiu, dimensiune filet 1/4 x 1/2, buc. 100

În stoc
Articol: AE4XAU Model: U34363.025.0050Crucea Ref: 5NNU2
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
€13.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu nituri
finalizareaSimplu
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1 / 2 "
ModelaRundă
Grosime0.056 "
Grosime Toleranță0.052 - 0.060 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616107090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U34363.025.0050 Șaibă cu nituri rotund din aluminiu, dimensiune filet 1/4 x 1/2, buc. 100
€13.01 /ambalaj