Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U34365.009.0050 Rivet Washer, Zinc Square, 3/32 X 1/2 Size, 500Pk | AE4XAJ 5NNT3

WESTWARD U34365.009.0050 Șaibă cu nituri, pătrată din zinc, dimensiune 3/32 X 1/2, 500 buc.

În stoc
Articol: AE4XAJ Model: U34365.009.0050Crucea Ref: 5NNT3
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
€29.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu nituri
finalizareazinc
În interiorul Dia.3 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 / 2 "
ModelaPătrat
Grosime0.056 "
Grosime Toleranță0.052 - 0.060 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8356
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U34365.009.0050 Șaibă cu nituri, pătrată din zinc, dimensiune 3/32 X 1/2, 500 buc.
€29.46 /ambalaj