Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70650.018.0087 Set ciocan de ancorare, 3/16 inch dia., 100 buc | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 Set ciocan de ancorare, 3/16 inch dia., 100 buc.

În stoc
Element: AA3GBU Model: U70650.018.0087Crucea Ref: 11K340
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
€27.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancorare pin cu acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei7 / 8 "
Materialzamac
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare5 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)640

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4514
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70650.018.0087 Set ciocan de ancorare, 3/16 inch dia., 100 buc.
€27.76 /ambalaj