Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70650.025.0075 Set ciocan de ancorare 1/4 inch dia., 100buc | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 Set ciocan de ancorare 1/4 inch dia., 100 buc.

În stoc
Articol: AA3GBV Model: U70650.025.0075Crucea Ref: 11K341

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancorare pin cu acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Stilul șefuluiCiupercă
Materialzamac
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 8 "
Min. Încorporare5 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)594

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 Set ciocan de ancorare 1/4 inch dia., 100 buc.
€37.16 /ambalaj