Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70650.025.0200 Ancoră, 1/4 inch dia. 2 inch lungime, 100 buc | AA3GBZ 11K345

WESTWARD U70650.025.0200 Ancoră, 1/4 inch dia. Lungime de 2 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA3GBZ Model: U70650.025.0200Crucea Ref: 11K345
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
€68.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancorare pin cu acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2"
Stilul șefuluiCiupercă
Materialzamac
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1-1/4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1144

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70650.025.0200 Ancoră, 1/4 inch dia. Lungime de 2 inch, 100 buc
€68.96 /ambalaj