Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.025.0175 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/4 inch dia., 50 buc | AA3GBB 11K324

WESTWARD U70651.025.0175 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/4 inch dia., 50 buc.

În stoc
Articol: AA3GBB Model: U70651.025.0175Crucea Ref: 11K324
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
€67.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.75 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 8 "
Min. Încorporare1.125 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1254

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7168
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.025.0175 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/4 inch dia., 50 buc.
€67.69 /ambalaj