Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.050.0350 Ancoră de antrenare a ciocanului, 1/2 inch dia., 10 buc | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/2 inch dia., 10 buc.

În stoc
Articol: AA3GBK Model: U70651.050.0350Crucea Ref: 11K332
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
€45.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3.5 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 4 "
Min. Încorporare2.25 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4052

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/2 inch dia., 10 buc.
€45.91 /ambalaj