Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON 219929 Sticla cu suport de sticla cu gura larga 500ml - Pachet De 12 | AF3UBK 8CYD2

WHEATON 219929 Flacon de sticlă cu gură largă 500ml - Pachet 12

În stoc
Articol: AF3UBK Model: 219929Crucea Ref: 8CYD2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€497.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă media
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate500mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru86mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime186mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurubGL45
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7010905015
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimePreț
WHEATON 219927 Flacon de sticlă cu gură largă 250 ml - Pachet De 12 | AF4RWL 9HV87 219927250mL70mm144mm€407.48
WHEATON 219930 Sticla cu suport de sticla cu gura larga 1000ml - Pachet De 12 | AF4RWM 9HV88 2199301,000mL101mm233mm€612.74
WHEATON 219931 Flacon de sticlă cu gură largă 2000ml - Pachet De 6 | AF4YNA 9PY89 2199312,000mL137mm267mm€868.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 219929 Flacon de sticlă cu gură largă 500ml - Pachet 12
€497.41 /unitate