WHEATON 220946 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12 | AJ2DBH 48H530

WHEATON 220946 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12

În stoc
Element: AJ2DBH Model: 220946Crucea Ref: 48H530

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate32 uncie
ÎnchidereDa
Material de închiderefenolic
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub33-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)36.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material de căptușeală de închidere a materialelor de laborator: polietilenă

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaCuloare carcasăMaterial corpGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeGurăPreț
WHEATON W216932 Flacon cu gură largă - Pachet De 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Sticlă-clarSticlăNespecificat-213mmLarg€140.60
WHEATON W216966 Flacon Graduat Valumetric 30ml - Pachet De 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Sticlă33mm / 400clarSticlă10 până la 25 ml5ml68mmLarg€220.11
WHEATON W216967 Sticle Graduate Pachet De 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Sticlă38mm / 400clarSticlă10 până la 50 ml5ml83mmLarg€147.21
WHEATON W216968 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Sticlă48mm / 400clarSticlă10 până la 110 ml5ml102mmLarg€151.83
WHEATON W216969 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Sticlă58mm / 400clarSticlă10 până la 230 ml10mL127mmLarg€186.87
WHEATON W216807 Flacon Sticlă cu gură îngustă 60 Ml - Pachet De 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Sticlă-clarSticlăNespecificat-94mmÎngust€97.51
WHEATON W216946 Sticla cu gură largă - Pachet De 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Sticlă-ChihlimbarSticlăNespecificat-75mmLarg€132.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 220946 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12
€455.76 /unitate