Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEEL CHECK WLCH-B Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-5/16 inch, verde, 100 buc | CE2ZPV

WHEEL CHECK WLCH-B Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-5/16 inch, verde, 100 buc.

În stoc
Articol: CE2ZPV Model: WLCH-B

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de verificare a roții
CuloriVerde
Dimensiune10 x 8 x 4 inch
Mărimea1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
WHEEL CHECK WLCH-AA Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-1/2 inch, verde, 100 buc | CE2ZPT WLCH-AAVerde1 1/2 lbs.€121.28
WHEEL CHECK WLCH-A Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-1/2 inch, verde, 100 buc | CE2ZPU WLCH-AVerde1 1/2 lbs.€121.28
WHEEL CHECK WLCH-C Verificare roți, dimensiune piuliță de 7/8 inch, verde, 100 buc | CE2ZPW WLCH-CVerde7 / 8 "€121.28
WHEEL CHECK WLCH-D Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-1/16 inch, verde, 100 buc | CE2ZPX WLCH-DVerde1 1 / 16 "€121.28
WHEEL CHECK WLCH-E Verificare roți, dimensiune piuliță de 13/16 inch, verde, 100 buc | CE2ZPY WLCH-EVerde13 / 16 "€121.28
WHEEL CHECK WLCH-F Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-1/4 inch, verde, 100 buc | CE2ZPZ WLCH-FVerde1 1/4 lbs.€121.28
WHEEL CHECK WLCH-G Verificare roți, dimensiune piuliță de 1 inch, verde, 100 buc | CE2ZQA WLCH-GVerde1"€121.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEEL CHECK WLCH-B Verificare roți, dimensiune piuliță de 1-5/16 inch, verde, 100 buc.
€121.28 /unitate