Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT305126 Spiral Flute Tap #6-32unc Oxid negru | AA3VWW 11W859

WIDIA GT305126 Spiral Flute Tap #6-32unc Black Oxide

În stoc
Articol: AA3VWW Model: GT305126Crucea Ref: 11W859
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
€65.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid negru
Număr listăGT30
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasului3BX
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului23 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA GT305132 Robinet cu canelu spiralat 5/16-18 unc Oxid negru | AA3VXC 11W865 GT30513232 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "31 / 64 "€87.51
WIDIA GT305137 Robinet cu caneluri spiralate 1/2-13 unc Oxid negru | AA3VXH 11W870 GT30513743.375 "130.367 "1 / 2 "49 / 64 "€125.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT305126 Spiral Flute Tap #6-32unc Black Oxide
€65.44 /unitate