Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT31 robinet spiralat M8x1.25 TiCN | AA3VUA 11W793

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT31 M8x1.25 TiCN

În stoc
Element: AA3VUA Model: GT31Crucea Ref: 11W793
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
€107.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT31
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi3
Lungime totală3 35 / 64 "
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD9
Diametrul tijei.8mm
MărimeaM8
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului33 / 64 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
Robinet spiralat WIDIA GT31 M6x1 TiCN | AA3VTZ 11W792 GT3125 / 64 "GT3133 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€94.22
Robinet spiralat WIDIA GT31 M10x1.5 TiCN | AA3VUB 11W794 GT3119 / 32 "GT3133 15 / 16 "1.50mmD1010mmM10€123.48
Robinet spiralat WIDIA GT31 M12x1.75 TiCN | AA3VUC 11W795 GT3145 / 64 "GT3144 21 / 64 "1.75mmD119mmM12€149.88
Robinet spiralat WIDIA GT31 M14x2 TiCN | AA3VUD 11W796 GT3125 / 32 "GT3144 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM14€199.63
WIDIA GT31 robinet spiralat M5x0.8 TiCN GT41 | AA3VUF 11W798 GT3125 / 64 "GT4132.75 "0.80mmD76mmM5€120.70
WIDIA GT31 Robinet spiralat M6x1 TiCN GT41 | AA3VUG 11W799 GT3125 / 64 "GT4143 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€122.67
WIDIA GT31 Robinet spiralat M8x1.25 TiCN GT41 | AA3VUH 11W801 GT3133 / 64 "GT4143 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€139.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT31 M8x1.25 TiCN
€107.62 /unitate