Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet spiralat WIDIA GT31 M12x1.75 TiCN | AA3VUC 11W795

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT31 M12x1.75 TiCN

În stoc
Element: AA3VUC Model: GT31Crucea Ref: 11W795

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT31
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală4 21 / 64 "
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.9mm
MărimeaM12
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45 / 64 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
Robinet spiralat WIDIA GT31 M6x1 TiCN | AA3VTZ 11W792 GT3125 / 64 "GT3133 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€94.22
WIDIA GT31 robinet spiralat M8x1.25 TiCN | AA3VUA 11W793 GT3133 / 64 "GT3133 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€107.62
Robinet spiralat WIDIA GT31 M10x1.5 TiCN | AA3VUB 11W794 GT3119 / 32 "GT3133 15 / 16 "1.50mmD1010mmM10€123.48
Robinet spiralat WIDIA GT31 M14x2 TiCN | AA3VUD 11W796 GT3125 / 32 "GT3144 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM14€199.63
WIDIA GT31 robinet spiralat M5x0.8 TiCN GT41 | AA3VUF 11W798 GT3125 / 64 "GT4132.75 "0.80mmD76mmM5€120.70
WIDIA GT31 Robinet spiralat M6x1 TiCN GT41 | AA3VUG 11W799 GT3125 / 64 "GT4143 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€122.67
WIDIA GT31 Robinet spiralat M8x1.25 TiCN GT41 | AA3VUH 11W801 GT3133 / 64 "GT4143 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€139.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT31 M12x1.75 TiCN
€149.88 /unitate