Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41301 Freză din carbură Noz cilindric cu bilă 5/8 | AE9LGC 6KJL8

WIDIA M41301 Freză din carbură Naz cilindric cu bilă 5/8

În stoc
Articol: AE9LGC Model: M41301Crucea Ref: 6KJL8
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
€106.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
RPM max40,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
WIDIA M41295 Freză din carbură cu bile cilindrice 5/16 | AE9LGB 6KJL7 M412955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "SC-2€48.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41301 Freză din carbură Naz cilindric cu bilă 5/8
€106.56 /unitate