Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41340 Bilă de freză din carbură 3/4 in | AE9LGJ 6KJN4

WIDIA M41340 Bilă de freză din carbură de 3/4 in

În stoc
Articol: AE9LGJ Model: M41340Crucea Ref: 6KJN4
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
€108.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max33,000
Lungime totală2.437 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M41328 Bilă de freză din carbură 3/16 in | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "carbid1 / 8 "SD-53€49.34
WIDIA M41329 Bilă de freză din carbură 3/16 in | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Oţel1 / 4 "SD-14€39.95
WIDIA M41332 Bilă de freză din carbură 1/4 in | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Oţel1 / 4 "SD-1L6€52.59
WIDIA M41335 Bilă de freză din carbură 3/8 in | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Oţel1 / 4 "SD-3L6€63.83
WIDIA M41338 Bilă de freză din carbură 1/2 in | AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Oţel1 / 4 "SD-5L6€83.80
WIDIA M41341 Bilă de freză din carbură 1 in | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Oţel1 / 4 "SD-9€186.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41340 Bilă de freză din carbură de 3/4 in
€108.84 /unitate