Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet cu vârf spiralat WIDIA VTSPO5544, dimensiune filet M24X3, lungime filet 31 mm, lungime 124.70 mm | CV3FJG 53NC52

WIDIA VTSPO5544 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M24X3, lungime filet 31 mm, lungime 124.70 mm

În stoc
Articol: CV3FJG Model: VTSPO5544Crucea Ref: 53NC52

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2853
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA VTSPO5544 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M24X3, lungime filet 31 mm, lungime 124.70 mm
€349.07 /unitate